Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60PN31005030K KONDENSATOR 0.1æF 630V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456362
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PN31005030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60PN31005030K, 2456362, 245-6362
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,45*
    Lager 139
    236
    10
    € 14,99*
    ab € 0,288*
    € 1,109*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,09* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.