Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60DR54705040K KONDENSATOR, 47æF, 63V, 10%, PET, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456353
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DR54705040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 18 mm
  • Produkthöhe: 33 mm
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60DR54705040K, 2456353, 245-6353
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 176 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 528 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 2112 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.