Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS60A182NF550 KONDENSATOR 1800æF 550V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS60A182NF550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.167 ohm
  • Produktdurchmesser: 77 mm
  • Produktpalette: ALS60 Series
  • Anschlussabstand: 31.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 16 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko schraubanschluss, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS60A182NF550, 2456317, 245-6317
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    144
    Frei Haus
    ab € 5,85084*
    € 7,44084*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 74,38*
    € 148,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,06*
    € 176,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,44*
    € 164,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,44*
    € 143,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,77*
    € 110,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 91,94*
    € 109,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,43*
    € 98,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,78*
    € 96,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 74,38*
    € 88,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V11
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.