| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2456308 Herst.-Nr.: ALS60A561KE550 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.536 ohm Produktdurchmesser: 51 mmProduktpalette: ALS60 Series Anschlussabstand: 22.2 mmKondensatoranschlüsse: Schraubanschluss Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 7.4 ALebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C Betriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 560 µFQualifikation: - Spannung (DC): 550 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produkthöhe: 82 mmSpannung (AC): - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko schraubanschluss, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS60A561KE550, 2456308, 245-6308 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,13* | € 44,07* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 28,30* | € 51,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|