Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 890334023010 KONDENSATOR, 0.018æF, 310VAC, 10%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455936
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890334023010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: WCAP-FTXX
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 310 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 18000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, WURTH ELEKTRONIK, 890334023010, 2455936, 245-5936
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,27*
    € 0,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.