Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55P106M6R3C0200 KONDENSATOR, 10æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455922
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55P106M6R3C0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 6.3v
Hersteller-Größencode: P
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Rippelstrom: 560 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko 10µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55P106M6R3C0200, 2455922, 245-5922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,246*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.