Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55B336M6R3C0070 KONDENSATOR, 33æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455913
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55B336M6R3C0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 6.3v
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 1.36 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantalkondensator 6,3v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55B336M6R3C0070, 2455913, 245-5913
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,269*
    € 0,629*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,145* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.