Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR6040A-470M INDUKTIVITÄT 47UH 20% 0.95A GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455110
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR6040A-470M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 950 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: SRR6040A Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 850 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.16 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 6.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR6040A-470M, 2455110, 245-5110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,41*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.