Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y201910R0000E9W METALLFOLIENWIDERSTAND, 10R, 0.2%, 2516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454789
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y201910R0000E9W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 3ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2516 Breit [Metrisch 6440]
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 4.06 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.2%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y201910R0000E9W, 2454789, 245-4789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,29*
    € 39,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.