Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH310UFY GLEICHR. KURZE ERHOLZ. 3A 1KV DO-221AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454716
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH310UFY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Erholzeit
Gleichrichter
Gleichrichterdioden
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: STTH3
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Sperrverzögerungszeit: 75 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: DO-221AA
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,338*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,604*
    € 1,90876
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.