Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C2200FRP00 METALLSCH.WIDERSTAND 220R 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453701
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C2200FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MRS25
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand 0,6w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, MRS25000C2200FRP00, 2453701, 245-3701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0326*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    79 12 125
    ab € 34,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.