Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74VHC573MTC LATCH, D-TYPE, 8BIT, TRISTATE, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453155
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC573MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74VHC573
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74573
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Latchtyp: Typ D
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 6 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, ONSEMI, 74VHC573MTC, 2453155, 245-3155
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    661
    1
    € 14,99*
    ab € 0,278*
    € 0,988*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,308*
    € 1,265*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.