Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74LCX16373MTDX D-LATCH, TRANS, TRISTATE, TSSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453151
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX16373MTDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LCX16373
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416373
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • Anzahl der Bits: 16bit
  • Logik-IC-Familie: 74LCX
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 5.4 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, 74lcx logic, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, ONSEMI, 74LCX16373MTDX, 2453151, 245-3151
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 1,38*
    Lager 139
    958
    € 14,99*
    ab € 0,734*
    € 2,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.