Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ86M5X XOR GATE, SINGLE, 2 I/P, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453138
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ86M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
OR-Gate
Logikfunktion: XOR (Exclusive OR)
  • Produktpalette: 7S86
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ86M5X, 2453138, 245-3138
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0826*
    € 0,2016*
    Lager 139
    2655
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0396*
    € 0,3768*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3768*
    € 0,44839
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1835*
    € 0,21837
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1673*
    € 0,19909
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,884* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74LVC1G86DBVR
    € 0,0438*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.