Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ10P6X NAND GATE, SINGLE, 3 I/P, SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453133
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ10P6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 7S10
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ10P6X, 2453133, 245-3133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0331*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5028*
    € 0,59833
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3357*
    € 0,39948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1481*
    € 0,17624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0806*
    € 0,09591
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.