Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ05P5X INVERTER GATE, SINGLE, 1 I/P, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453129
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ05P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 7S05
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ05P5X, 2453129, 245-3129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,032*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4864*
    € 0,57882
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3937*
    € 0,4685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1699*
    € 0,20218
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0633*
    € 0,07533
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.