Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ02P5X NOR GATE, SINGLE, 2 I/P, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453126
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ02P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 7S02
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ02P5X, 2453126, 245-3126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0349*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5063*
    € 0,6025
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4122*
    € 0,49052
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1791*
    € 0,21313
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1678*
    € 0,19968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.