Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MM74HCT14MX HEX INVERTER, SCHMITT, 1 I/P, NSOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453106
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT14MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HCT14
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 4.8 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: NSOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, 74hct, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MM74HCT14MX, 2453106, 245-3106
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,143*
    € 0,636*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,19*
    € 0,735*
    Lager 139
    2926
    5
    € 14,99*
    ab € 0,145*
    € 0,965*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,825* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.