Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MM74HCT04MX HEX INVERTER GATE, 1 I/P, NSOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453101
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT04MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HCT04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: NSOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74hct, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MM74HCT04MX, 2453101, 245-3101
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,177*
    € 0,624*
    Lager 139
    945
    5
    € 14,99*
    ab € 0,146*
    € 0,866*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,33* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74HCT04D,653
    ab € 0,0687*
    Ähnlich
    Nexperia
    74HCT04D,653
    ab € 0,0708*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.