Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74AC00MTCX NAND GATE, QUAD, 2 I/P, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453035
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC00MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74AC00
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, 74AC00MTCX, 2453035, 245-3035
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2500
    5
    € 14,99*
    ab € 0,182*
    € 0,618*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,25*
    € 0,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.