Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T591B476M010ATE070 KONDENSATOR, 47æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452867
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591B476M010ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
tantalkondensator 47 µf
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktpalette: T591 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 1.347 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T591B476M010ATE070, 2452867, 245-2867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,366*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJB476M010R0070
    ab € 0,452*
    Ähnlich
    Panasonic
    10TAB47M
    ab € 0,566*
    Ähnlich
    Vishay
    T55B476M010C0070
    ab € 0,249*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.