Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CMX1616Z171B-10 WIRE-WOUND DIP POWER COMMON MODE CHOKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451900
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CMX1616Z171B-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität: 176 µH
  • Produktpalette: CMX1616 Series
  • DC-Nennstrom: 62 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, LAIRD, CMX1616Z171B-10, 2451900, 245-1900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.