Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CMX1616X282B-10 WIRE-WOUND DIP POWER COMMON MODE CHOKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451896
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CMX1616X282B-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität: 2.816 mH
  • Produktpalette: CMX1616 Series
  • DC-Nennstrom: 14 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, LAIRD, CMX1616X282B-10, 2451896, 245-1896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.