Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08PA4AVWJ MCU, 8BIT, MC9S08, 20MHZ, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450217
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08PA4AVWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08PA Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • Bausteinkern: HCS08
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08PA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08PA4AVWJ, 2450217, 245-0217
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.