Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC56F82748MLH DSC, 32BIT, 64KB, 100MHZ, 3.6V, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450215
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F82748MLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(DSC)
Digitale
Halbleiter
ICs
Core-Versorgungsspannung: 1 V
  • Bauform - DSC: LQFP
  • Produktpalette: MC56F827xx
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SCI, SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.