Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491B106M010AT KONDENSATOR, 10æF, 10V, 20%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450145
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B106M010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 156 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491B106M010AT, 2450145, 245-0145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0814*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T494B106K016AT
    ab € 0,311*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.