Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161WP474K050V KONDENSATOR, 0.47æF, 50V, 10%, PET, 4036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449119
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP474K050V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: F161 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4036 [Metrisch: 10291]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 9.1 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Spannung (AC): 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, F161WP474K050V, 2449119, 244-9119
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 1,76*
    € 2,22*
    800
    € 5,90*
    ab € 2,05*
    € 2,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,65*
    € 4,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.