| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2449118 Herst.-Nr.: F161WP225K050V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: F161 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4036 [Metrisch: 10291] Kondensatormontage: Oberflächenmontage Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: SMD Feuchtigkeitsklasse: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CDielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 2.2 µFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 50 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 9.1 mmProdukthöhe: 5.5 mmProduktlänge: 10.2 mmSpannung (AC): 30 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, F161WP225K050V, 2449118, 244-9118 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 7,00* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 2,70* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|