Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161WP105K063V KONDENSATOR, 1æF, 63V, 10%, PET, 4036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449114
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP105K063V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: F161 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4036 [Metrisch: 10291]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 9.1 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, F161WP105K063V, 2449114, 244-9114
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 2,13*
    € 5,45*
    € 5,90*
    ab € 2,05*
    € 8,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.