Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 43F10KE KERAMIKWIDERSTAND, 10K, 1%, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448931
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     43F10KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.6 mm
  • Produktpalette: Ohmicone 40 Series
  • Widerstandstechnologie: Keramik
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 15.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 43F10KE, 2448931, 244-8931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,64*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3623B 6
    ab € 13,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.