Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 41F1K0E KERAMIKWIDERSTAND, 1K, 1%, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448915
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     41F1K0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.2 mm
  • Produktpalette: 40
  • Widerstandstechnologie: Keramik
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 11.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 41F1K0E, 2448915, 244-8915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    79 32 125 ESD
    ab € 30,92*
    Zubehör
    Knipex
    79 42 125 ESD
    ab € 34,31*
    Zubehör
    Knipex
    79 42 125
    ab € 32,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.