Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 25JR33E DRAHTWIDERSTAND, 0R33, 5%, 5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448892
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     25JR33E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 7 mm
  • Produktpalette: 20
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 330 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 25.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.33 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 25JR33E, 2448892, 244-8892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,19*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    2412E
    ab € 64,33*
    Zubehör
    Multicomp
    220APP
    ab € 14,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.