Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 25J5K0E DRAHTWIDERSTAND, 5K, 5%, 5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448885
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     25J5K0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 7 mm
  • Produktpalette: 20
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 330 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 25.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 25J5K0E, 2448885, 244-8885
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,33*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,12*
    € 4,9028
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,87*
    € 4,6053
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    7190
    ab € 31,47*
    Zubehör
    Bahco
    7191
    ab € 31,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.