Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LR12K4-G LIN. SPANN.REGLER, 0.1A 1.2-88V TO-252AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448520
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LR12K4-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 88 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 13.2 V
  • Eingangsspannung, max.: 100 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252AA
  • Ausgangsspannung, min.: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, LR12K4-G, 2448520, 244-8520
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1701
    € 14,99*
    ab € 1,43*
    € 2,76*
    € 5,90*
    ab € 1,75*
    € 3,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.