Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SR10LG-G AC/DC-WANDLER, CCSS-REG, 6V-28V, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448519
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SR10LG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
Topologie: Shunt
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 80 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 285 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, SR10LG-G, 2448519, 244-8519
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,57*
    11 Tage
    nicht lagernd
    3300
    € 25,00*
    ab € 0,569*
    € 0,649*
    Lager 139
    3050
    1
    € 14,99*
    ab € 0,508*
    € 1,069*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,71*
    € 1,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.