Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LS1024ASE7MLA MPU, 32BIT, ARM9, 1.2GHZ, FCPBGA-625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448333
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LS1024ASE7MLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: QorIQ Family LS1020 Series Microprocessors
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.164 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 64 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 625 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: FCPBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 2 Cores
  • MPU-Baureihe: LS1020
  • MPU-Familie: QorIQ
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 1.2 GHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.096 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, NXP, LS1024ASE7MLA, 2448333, 244-8333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 92,49*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,49*
    € 110,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,80*
    € 108,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,75*
    € 103,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,92*
    € 91,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,32*
    € 89,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,49*
    € 80,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.