Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR12X2200FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 220R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446803
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR12X2200FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR12X2200FTL, 2446803, 244-6803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00256*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00581*
    € 0,00691
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00569*
    € 0,00677
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00385*
    € 0,00458
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0034*
    € 0,00405
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00327*
    € 0,00389
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00319*
    € 0,0038
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00256*
    € 0,00305
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2200ELF
    ab € 0,00554*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2200V
    ab € 0,013*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2200V
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-220RFT5
    ab € 0,0252*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-220RFT5
    ab € 0,0122*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07220RL
    ab € 0,00339*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.