Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR06X4020FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 402R, 1%, 0.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446684
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR06X4020FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 402 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MCWR06X4020FTL, 2446684, 244-6684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00102*
      
    Preis gilt ab 37.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00298*
    € 0,00355
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00202*
    € 0,0024
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00162*
    € 0,00193
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00135*
    € 0,00161
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00132*
    € 0,00157
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,00124*
    € 0,00148
    pro Stück
    ab 37500000 Stück
    € 0,00102*
    € 0,00121
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4020V
    ab € 0,0052*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.