Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR04X1503FTL DICKSCH.WIDERSTAND 150K 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446427
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR04X1503FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 150 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR04X1503FTL, 2446427, 244-6427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00062*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00177*
    € 0,00211
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00176*
    € 0,00209
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00126*
    € 0,0015
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00094*
    € 0,00112
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00081*
    € 0,00096
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00079*
    € 0,00094
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00062*
    € 0,00074
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.