Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET RSBEC2100Z300K KONDENSATOR 0.01æF 100V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446351
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     RSBEC2100Z300K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: RSB Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 10nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, RSBEC2100Z300K, 2446351, 244-6351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0598*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2321*
    € 0,2762
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    FKS2D021001B00KSSD
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Wima
    MKS2D021001A00KSSD
    ab € 0,0981*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.