Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82IC2470DQ50K KONDENSATOR 0.047æF 250V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446341
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC2470DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Produkthöhe: 9.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 47nf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82IC2470DQ50K, 2446341, 244-6341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0749*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2253*
    € 0,26811
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1838*
    € 0,21872
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1417*
    € 0,16862
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 1900 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 3800 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 5700 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 9500 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 20900 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.