Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Folienkondensator, Impuls, Metallisiertes PP, Radiales Gehäuse, 2 Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446313
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75II36804040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 211 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.68 µF
  • Produktbreite: 8.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.007 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 310 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 7.72 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produkthöhe: 14.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75II36804040J, 2446313, 244-6313
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,38*
    € 1,425*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,43*
    € 1,79*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,615*
    € 5,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,425*
    € 1,69575
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.