Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R413I247050M1M KONDENSATOR, 0.047æF, 20%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446231
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413I247050M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: R41 Series
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 600 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R413I247050M1M, 2446231, 244-6231
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,47*
    Lager 139
    178
    10
    € 14,99*
    ab € 0,307*
    € 1,083*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.