| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2446197 Herst.-Nr.: LDEPF2470KA5N00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: LDE Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4030 [Metrisch: 10580] Kondensatormontage: Oberflächenmontage Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 125 °CDielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 47000 pFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 630 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 7.9 mmProdukthöhe: 3.4 mmProduktlänge: 10.5 mmSpannung (AC): 200 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEPF2470KA5N00, 2446197, 244-6197 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,19* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,837* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|