Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PEN, gestapelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446185
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEMD2330KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 3.4 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEMD2330KA5N00, 2446185, 244-6185
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2250
    € 5,90*
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,408*
    € 1,237*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.