Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PEN, gestapelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446179
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEIF3470KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4030 [Metrisch: 10580]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7.9 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • Spannung (AC): 120 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEIF3470KA0N00, 2446179, 244-6179
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,27*
    € 3,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,32*
    € 5,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,54*
    € 6,5926
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,69*
    € 4,3911
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,0579
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.