Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74CBTLV3126PW,118 BUS-SCHALTER, 4 BIT, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74CBTLV3126PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74CBTLV
74CBTLV Logic
74CBTLV Logik
CBTLV Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Bus-Schalter
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangspegel: 1.7V
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CBTLV Logik, Bus-Schalter, Busschalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Universal-Bus-Funktionen, NEXPERIA, 74CBTLV3126PW,118, 2445215, 244-5215
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4517
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,75*
    € 5,90*
    ab € 0,263*
    € 0,846*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-02
    ab € 5,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.