Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC4094PW-Q100J SCHIEBEREGISTER 8BIT, SIPO/SISO, TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445206
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4094PW-Q100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: 74HC
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4094
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744094
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel, seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74HC4094PW-Q100J, 2445206, 244-5206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74HC4094PW,118
    ab € 0,145*
    Ähnlich
    Nexperia
    74HC4094PW,118
    ab € 0,113*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.