Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4021BT,653 SCHIEBEREGISTER 8BIT, PIPO/SIPO, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445190
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4021BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Schieberegister
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HEF4021
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4021
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: HEF4000
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Schieberegisterfunktion: Parallel zu parallel, seriell zu parallel
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NEXPERIA, HEF4021BT,653, 2445190, 244-5190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04ST
    ab € 3,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.