Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC165PW,118 SCHIEBEREGISTER, 8BIT, PISO, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445167
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC165PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC165
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74165
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Schieberegisterfunktion: Parallel zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74HC165PW,118, 2445167, 244-5167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,136*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.